曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-50Z

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-50Z - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(Z) アジャスタなし機能オプション(-) なしボディオプション(C) 標準形内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21337506MXQ12C-50Z-M9BAVM9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
44,330
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21337515MXQ12C-50Z-M9BVM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
42,350
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21337524MXQ12C-50Z-M9BVLM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
43,010
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21337533MXQ12C-50Z-M9BVMM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
42,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21337549MXQ12C-50Z-M9BVZM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
43,670
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21337558MXQ12C-50Z-X580(-) オートスイッチなし
40,260
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする