SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-50ZH
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(C) 標準形
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21337707
MXQ12C-50ZH-M9BW-X11
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
46,700
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21337716
MXQ12C-50ZH-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
47,360
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください