エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-100ZE5

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-100ZE5 SMC

シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 作動方式複動 アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ 機能オプション(5) バッファ・軸方向配管 ボディオプション(CL) 対称形 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21338233 MXQ12CL-100ZE5
CADデータダウンロード
62,700
54,980
60,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする