SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-20BS
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスターオプション
(BS) 前進端アブソーバ
機能オプション
(-) 標準
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21343219
MXQ12L-20BS-A90L
CADデータダウンロード
(L) 3
A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
(-) 2ヶ付
¥
44,880
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21343228
MXQ12L-20BS-M9BVMS
CADデータダウンロード
(M) 1
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
(S) 1ヶ付
¥
45,540
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください