曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-75BSCT

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-75BSCT - SMC
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(BSCT) 前進端アブソーバ+後退端メタルストッパ機能オプション(-) 標準リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21350569MXQ12L-75BSCT-M9BVLM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
66,390
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21350578MXQ12L-75BSCT-M9NVLM9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
66,390
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする