SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-75CSAT
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
アジャスターオプション
(CSAT) 前進端メタルストッパ+後退端アジャスタ
機能オプション
(-) 標準
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21351305
MXQ12L-75CSAT-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
61,490
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21351314
MXQ12L-75CSAT-X11
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
58,580
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください