SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-100ATF
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(X12) 25 mm
アジャスターオプション
(AT) 後退端アジャスタ
機能オプション
(F) バッファ付
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21354254
MXQ16-100ATF-A93-X12
CADデータダウンロード
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
72,770
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21354263
MXQ16-100ATF-X12
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
69,360
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください