エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-50BSP

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-50BSP SMC

チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)50 作動方式複動 アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバ 機能オプション(P) 軸方向配管形 リード線長さ(mm)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 対称形(-) 標準形 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21366093 MXQ16-50BSP-A93V
CADデータダウンロード
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
57,480
52,980
58,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21366109 MXQ16-50BSP-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
59,570
53,980
59,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする