曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-75CSP

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-75CSP - SMC
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ機能オプション(P) 軸方向配管形ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(-) 標準形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21369575MXQ16-75CSP-M9BL-X11M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
65,340
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21369584MXQ16-75CSP-M9BL-X12M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
65,340
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21369593MXQ16-75CSP-X11(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
59,070
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする