SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-10ZF
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZF) 後退端ラバーストッパ
機能オプション
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21370625
MXQ16A-10ZF
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
33,940
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21370634
MXQ16A-10ZF-M9B
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
39,550
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21370643
MXQ16A-10ZF-M9NWZ
CADデータダウンロード
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
41,420
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください