エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-100Z1

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-100Z1 SMC

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)100 作動方式複動 機能オプション(1) バッファ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21371964 MXQ16A-100Z1
CADデータダウンロード
57,700
53,980
59,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする