エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-40ZH3

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-40ZH3 SMC

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)40 作動方式複動 アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ 機能オプション(3) 軸方向配管 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21375245 MXQ16A-40ZH3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
43,510
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21375254 MXQ16A-40ZH3-A93L
CADデータダウンロード
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
47,580
42,980
47,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする