曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-150Z

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-150Z - SMC
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動アジャスターオプション(Z) アジャスタなしボディオプション(B) 標準形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21378858MXQ16B-150Z-M9BM(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
71,450
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21378867MXQ16B-150Z-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
72,330
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21378876MXQ16B-150Z-M9BWVM(M) 1M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
72,660
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21378885MXQ16B-150Z-M9PZ(Z) 5M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
72,660
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする