SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-150ZE
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
150
作動方式
複動
ボディオプション
(B) 標準形
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21379077
MXQ16B-150ZE-M9BZ
CADデータダウンロード
(ZE) 前進端ラバーストッパ
(Z) 5
¥
75,460
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21379086
MXQ16B-150ZEC-M9B
CADデータダウンロード
(ZEC) 前進端ラバーストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ
(-) 0.5
¥
77,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください