曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-150ZS

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-150ZS - SMC
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動アジャスターオプション(ZS) 全長短縮タイプ後退端ダンパ付メタルストッパボディオプション(B) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21379226MXQ16B-150ZS-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
74,750
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21379235MXQ16B-150ZS-M9BWLM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
75,300
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21379244MXQ16B-150ZS-M9NWVLM9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
75,960
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする