エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-40ASR

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-40ASR SMC

チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)40 作動方式複動 仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ 機能オプション(R) エンドロック付 ポートねじの種類(-) M5×0.8 対称形(L) 対称形 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21386716 MXQ16L-40ASR-M9BL-X11
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
60,060
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21386725 MXQ16L-40ASR-M9BZ-X11
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
60,830
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21386734 MXQ16L-40ASR-M9NWL-X11
CADデータダウンロード
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
60,610
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21386743 MXQ16L-40ASR-X11
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
53,790
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする