曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-20ZE

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-20ZE - SMC
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(-) なしリード線(m)(L) 3内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21405993MXQ20A-20ZE-M9BVLM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21406009MXQ20A-20ZE-M9BWLM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21406018MXQ20A-20ZE-M9NLSM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(S) 1ヶ付
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21406027MXQ20A-20ZE-M9PLM9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し(-) 2ヶ付
43,450
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする