SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20B-150ZHC
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
150
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZHC) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ダンパ付メタルストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21410437
MXQ20B-150ZHC
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
80,910
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21410446
MXQ20B-150ZHC-M9NL
CADデータダウンロード
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
87,400
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください