エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-125A

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-125A - SMC
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)125作動方式複動アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(-) 標準ポートねじの種類(-) Rc対称形(-) 標準形内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21419634MXQ25-125A-A93L-X12A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
91,470
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21419643MXQ25-125A-M9BL-X11M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
93,670
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21419659MXQ25-125A-M9BSM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
86,130
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21419668MXQ25-125A-M9BW-X11M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
93,560
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21419677MXQ25-125A-M9N-X11M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
93,230
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21419686MXQ25-125A-X11(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
87,400
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする