曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-20ZG

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-20ZG - SMC
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21422267MXQ25-20ZG-A93L-X11A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
60,170
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21422276MXQ25-20ZG-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
62,370
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする