SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-30ASR
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
アジャスターオプション
(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション
(R) エンドロック付
ポートねじの種類
(-) Rc
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21422793
MXQ25-30ASR-A93V
CADデータダウンロード
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
65,560
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21422809
MXQ25-30ASR-M9BZ-X11
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
70,570
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21422818
MXQ25-30ASR-X11
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
63,530
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください