曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-100ZH3

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-100ZH3 - SMC
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ機能オプション(3) 軸方向配管内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21428016MXQ25A-100ZH3(-) オートスイッチなし
73,810
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21428025MXQ25A-100ZH3-M9BALM9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
82,280
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21428034MXQ25A-100ZH3-M9BVLM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
80,960
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21428043MXQ25A-100ZH3-M9BVMM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
80,630
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする