エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-30ZB

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-30ZB SMC

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)30 作動方式複動 アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ 機能オプション(-) なし オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21429757 MXQ25A-30ZB-M9B-X12
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
50,490
46,980
51,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21429766 MXQ25A-30ZB-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
49,170
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21429775 MXQ25A-30ZB-M9BWL-X39
CADデータダウンロード
(L) 3 M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
54,400
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21429784 MXQ25A-30ZB-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
48,840
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21429793 MXQ25A-30ZB-M9PW
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
49,170
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする