エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-40ZE

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-40ZE SMC

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)40 作動方式複動 アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ 機能オプション(-) なし オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21430308 MXQ25A-40ZE-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5 A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
49,010
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21430317 MXQ25A-40ZE-M9BWVL
CADデータダウンロード
(L) 3 M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
53,080
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする