SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-125ASR
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
125
作動方式
複動
アジャスターオプション
(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション
(R) エンドロック付
ポートねじの種類
(-) Rc
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21432758
MXQ25L-125ASR-A93
CADデータダウンロード
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
98,890
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21432767
MXQ25L-125ASR-X11
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
97,520
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください