SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-150A
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
150
作動方式
複動
アジャスターオプション
(A) 両端アジャスタ
機能オプション
(-) 標準
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21432977
MXQ25L-150A-M9BL-X12
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
103,950
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21432986
MXQ25L-150A-M9BWZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
101,090
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください