SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-30ASR
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm
アジャスターオプション
(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション
(R) エンドロック付
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21433966
MXQ25L-30ASR-X11
CADデータダウンロード
¥
65,340
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください