SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-30BS
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
アジャスターオプション
(BS) 前進端アブソーバ
機能オプション
(-) 標準
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21434045
MXQ25L-30BS-A93
CADデータダウンロード
¥
58,690
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください