SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-75ASR
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
アジャスターオプション
(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション
(R) エンドロック付
ポートねじの種類
(-) Rc
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21435305
MXQ25L-75ASR-M9BL-X12
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
86,960
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21435314
MXQ25L-75ASR-X11
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
80,690
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21435323
MXQ25L-75ASR-X12
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
80,690
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください