SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-40ATF
チューブ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm
アジャスターオプション
(AT) 後退端アジャスタ
機能オプション
(F) バッファ付
リード線長さ(mm)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21442059
MXQ6-40ATF-M9BL-X11
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
51,700
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21442068
MXQ6-40ATF-M9BVL-X11
CADデータダウンロード
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
52,580
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください