SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-50CSAT
チューブ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm
アジャスターオプション
(CSAT) 前進端メタルストッパ+後退端アジャスタ
機能オプション
(-) 標準
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21443617
MXQ6-50CSAT-X11
CADデータダウンロード
¥
48,350
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください