エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-50CSP

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-50CSP - SMC
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)50作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmアジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ機能オプション(P) 軸方向配管形ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(-) 標準形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21443626MXQ6-50CSP-M9BL-X11M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
53,240
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21443635MXQ6-50CSP-M9BWL-X11M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
53,790
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21443644MXQ6-50CSP-X11(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
46,970
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする