曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10ZM

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10ZM - SMC
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZM) 後退端メタルストッパ機能オプション(-) なし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21444624MXQ6A-10ZM(-) オートスイッチなし
26,020
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21444633MXQ6A-10ZM-A93SA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
27,720
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21444649MXQ6A-10ZM-M9BM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21444658MXQ6A-10ZM-M9BSM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
28,820
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21444667MXQ6A-10ZM-M9BVM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21444676MXQ6A-10ZM-M9BWLM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
32,840
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする