SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-20Z5
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
機能オプション
(5) バッファ・軸方向配管
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21445674
MXQ6A-20Z5-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
41,250
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21445683
MXQ6A-20Z5-M9PL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
¥
41,580
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください