曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-40ZH

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-40ZH - SMC
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ機能オプション(-) なし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21446663MXQ6A-40ZH-M9BMS(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
38,670
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21446679MXQ6A-40ZH-M9BVZ(Z) 5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
43,510
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21446688MXQ6A-40ZH-M9N(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする