曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-40ZK

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-40ZK - SMC
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ機能オプション(-) なしリード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21446767MXQ6A-40ZK-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
42,960
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21446776MXQ6A-40ZK-M9BWLM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
43,510
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする