SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-40ZN
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし
機能オプション
(-) なし
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21446889
MXQ6A-40ZN-M9BM
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
37,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21446898
MXQ6A-40ZN-M9BVM
CADデータダウンロード
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
38,280
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください