SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-40Z2
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
機能オプション
(2) エンドロック
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21446925
MXQ6A-40Z2-M9BM
CADデータダウンロード
(M) 1
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
45,380
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21446934
MXQ6A-40Z2-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
45,270
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください