SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-10ZQ
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZQ) 全長短縮タイプ後退端ショックアブソーバ
ボディオプション
(B) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21447808
MXQ6B-10ZQ-M9BV
CADデータダウンロード
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
34,050
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21447817
MXQ6B-10ZQ-M9NV
CADデータダウンロード
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥
34,050
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21447826
MXQ6B-10ZQ-X42
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
28,820
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください