SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-10ZT
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZT) 全長短縮タイプ後退端メタルストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21447835
MXQ6B-10ZT
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
26,020
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21447844
MXQ6B-10ZT-M9NW
CADデータダウンロード
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
32,180
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21447853
MXQ6B-10ZT-X42
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
27,280
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください