SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-30P
チューブ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
機能オプション
(P) 軸方向配管形
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21453295
MXQ6L-30P-M9NW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
(-) 2ヶ付
¥
42,020
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21453304
MXQ6L-30P-M9NWMS
CADデータダウンロード
(M) 1
(S) 1ヶ付
¥
39,110
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください