SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-10ZB
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ
ボディオプション
(-) 標準形
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21456969
MXQ8-10ZB-M9BAL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
41,360
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21456978
MXQ8-10ZB-M9PW-X2200
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
¥
39,490
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください