SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-30P
チューブ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
機能オプション
(P) 軸方向配管形
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21462596
MXQ8-30P-M9BS
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(S) 1ヶ付
¥
39,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21462605
MXQ8-30P-M9PL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
(-) 2ヶ付
¥
43,290
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください