SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50ATF
チューブ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形
アジャスターオプション
(AT) 後退端アジャスタ
機能オプション
(F) バッファ付
リード線長さ(mm)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21465728
MXQ8-50ATF-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
54,730
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21465737
MXQ8-50ATF-M9NL
CADデータダウンロード
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
54,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください