SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50Z
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
アジャスターオプション
(Z) アジャスタなし
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21466839
MXQ8-50Z-A93M
CADデータダウンロード
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
42,790
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21466848
MXQ8-50Z-M9BWZ
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
46,530
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21466857
MXQ8-50Z-X42
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
40,760
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください