SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-75Z2
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
アジャスターオプション
(Z) アジャスタなし
機能オプション
(2) エンドロック
ボディオプション
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21469824
MXQ8-75Z2
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
54,510
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21469833
MXQ8-75Z2-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
61,330
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください