SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZB2
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(2) エンドロック
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21470156
MXQ8A-10ZB2-M9BV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
44,770
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21470165
MXQ8A-10ZB2-M9BVL
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
45,430
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください