エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-50ZB2

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-50ZB2 - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(2) エンドロックオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21475135MXQ8A-50ZB2-A93(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
50,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21475144MXQ8A-50ZB2-A93L(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
50,660
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21475153MXQ8A-50ZB2-M9BM(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
52,530
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21475169MXQ8A-50ZB2-M9BV-X7(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
54,730
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21475178MXQ8A-50ZB2-M9NWL(L) 3M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
53,410
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21475187MXQ8A-50ZB2-M9NWM(M) 1M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
53,080
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする