SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-20Z2
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスターオプション
(Z) アジャスタなし
機能オプション
(2) エンドロック
ボディオプション
(C) 標準形
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21482327
MXQ8C-20Z2-M9BV
CADデータダウンロード
¥
41,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください