SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-40ZB
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(C) 標準形
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21482747
MXQ8C-40ZB-M9BAL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
43,890
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21482756
MXQ8C-40ZB-M9NZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
42,570
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください